Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO AUFHÄNGEGLIED RCMC08-8MM 3+4 STR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO AUFHÄNGEGLIED RCMC08-8MM 3+4 STR.
NIRO AUFHÄNGEGLIED RCMC08-8MM 3+4 STR.
Artikel-Nr.:
     8492-2686208
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365176746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
rema aufhängeglied
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.350 kg
P:
205 mm
D:
18 mm
P2:
135 mm
W:
75 mm
3-4 Stränge:
8 mm
Gewicht:
1.60 kg/st/m
Norm:
EN1677, EN818-4
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 119.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: aufhängeglied
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.