Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO AUFHÄNGEGLIED RCM1613-16/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO AUFHÄNGEGLIED RCM1613-16/13
NIRO AUFHÄNGEGLIED RCM1613-16/13
Artikel-Nr.:
     8492-2686113
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365176715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
rema aufhängeglied
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6.300 kg
P:
160 mm
D:
22 mm
W:
90 mm
1-Strang:
16 mm
2-Stränge:
13 mm
Gewicht:
1.50 kg/st/m
Norm:
EN1677, EN818-4
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 119.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: aufhängeglied
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.