Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO AUFHÄNGEGLIED RCM1310-13/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO AUFHÄNGEGLIED RCM1310-13/10
NIRO AUFHÄNGEGLIED RCM1310-13/10
Artikel-Nr.:
     8492-2686110
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365176708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
rema aufhängeglied
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4.250 kg
P:
135 mm
D:
18 mm
W:
75 mm
1-Strang:
13 mm
2-Stränge:
10 mm
Gewicht:
0.80 kg/st/m
Norm:
EN1677, EN818-4
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 119.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: aufhängeglied
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.