Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO AUFHÄNGEGLIED RCM1008-10/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO AUFHÄNGEGLIED RCM1008-10/8
NIRO AUFHÄNGEGLIED RCM1008-10/8
Artikel-Nr.:
     8492-2686108
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365176692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
rema aufhängeglied
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2.600 kg
P:
110 mm
D:
16 mm
W:
60 mm
1-Strang:
10 mm
2-Stränge:
7/8 mm
Gewicht:
0.53 kg/st/m
Norm:
EN1677, EN818-4
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 119.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: aufhängeglied
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.