Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWSH-1 HEBEBAND LASTHAAK 1000 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RWSH-1 HEBEBAND LASTHAAK 1000 KG
RWSH-1 HEBEBAND LASTHAAK 1000 KG
Artikel-Nr.:
     8492-2652001
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365162060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Haken sind ideal für die Verwendung mit Hebebänder und Rundschlingen.

Merkmale
Pulverbeschichtet in der Farbe der Schlinge.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 kg
P:
87 mm
D:
16 mm
L:
124 mm
F:
11.5 mm
S:
40.0 mm
Y:
17 mm
H:
21 mm
O:
30 mm
W:
75.7 mm
Gewicht:
0.73 kg/st/m
Norm:
EN1677, PAS1065, EN1492-1/2
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 89.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, rema hebeband, hebeband, hebeband wll 1t, Hebeband Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.