Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REH-16MM-G10 ÖSENHAKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REH-16MM-G10 ÖSENHAKEN
REH-16MM-G10 ÖSENHAKEN
Artikel-Nr.:
     8492-2644016
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365112256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
oesen lasthaken
lasthaken
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
10.000 kg
P:
182 mm
D:
25.3 mm
E:
49.5 mm
T:
39.7 mm
H:
50 mm
O:
45.4 mm
W:
161 mm
Gewicht:
3.7 kg/pc/m
Norm:
EN 818, EN 1677, DIN 17115, DIN 5692
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 110.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: rema lasthaken, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.