Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REH-10MM-G10 ÖSENHAKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REH-10MM-G10 ÖSENHAKEN
REH-10MM-G10 ÖSENHAKEN
Artikel-Nr.:
     8492-2644010
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365112232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
oesen lasthaken
lasthaken
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4.000 kg
P:
118.6 mm
D:
16.7 mm
E:
34 mm
T:
25 mm
H:
34 mm
O:
29.5 mm
W:
106.7 mm
Gewicht:
1.1 kg/pc/m
Norm:
EN 818, EN 1677, DIN 17115, DIN 5692
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 110.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: rema lasthaken, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.