Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCX-20MM-G10 C-C-VERBINDUNGSGLIED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCX-20MM-G10 C-C-VERBINDUNGSGLIED
RCX-20MM-G10 C-C-VERBINDUNGSGLIED
Artikel-Nr.:
     8492-2636020
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365182174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbindungsglied
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
16.000 kg
P:
116 mm
D:
24.5 mm
W:
42 mm
Gewicht:
2.13 kg/pc/m
Norm:
EN 818, EN 1677, DIN 17115, DIN 5692
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 109.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.