Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Anschlagwirbel (G10) C800X-M24x30-4.0T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Anschlagwirbel (G10) C800X-M24x30-4.0T
REMA Anschlagwirbel (G10) C800X-M24x30-4.0T
Artikel-Nr.:
     8492-2611124
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365175978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
rema anschlagwirbel m24
Merkmale
Kugelgelagerter und unter Last 360° drehbarer Anschlagpunkt.
Hochfeste Anschlagöse 180° klappbar.
Nach EN 1677-1.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4.000 kg
A:
40 mm
B:
18 mm
C:
70 mm
D:
58 mm
E:
68 mm
H:
153 mm
M x L:
M24 x 30 mm
SW:
48 mm
Gewicht:
1.63 kg/st/m
Norm:
GS-OA 15-04 / EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 126.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, anschlagwirbel m24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.