Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYNAFLEX 12 MM SEIL LÄNGE 15 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYNAFLEX 12 MM SEIL LÄNGE 15 M
DYNAFLEX 12 MM SEIL LÄNGE 15 M
DYNAFLEX 12 MM SEIL LÄNGE 15 M
Artikel-Nr.:
     8492-1761152
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365179556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
Es ist der Nachfolger vom Tutor dynamisch. Das Dynaflex verfügt über einen Mantel mit 40er bzw. 48er Geflecht, der durch seine enge Bindung die innenliegenden Nylonkerne vor Verunreinigungen schützt. Die hochgezwirnten Garne erhöhen die Abriebbeständigkeit des Seils und durch die Würfelbindung im Mantel ist Dynaflex außerdem sehr griffig und unkompliziert in der Handhabung. All diese Merkmale machen das Seil perfekt für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Das Seil muss dann mit Endverbindungen werkseitig ausgestattet werden (vernähte Schlaufe, eingenähter Karabiner, Endknoten).

Merkmale
Kompakter 40er bzw. 48er Mantel
Sehr griffig in der Handhabung
Hohe Abriebbeständigkeit
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1891
HS-code [Harmonized System code]:
56090000
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 279.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsleine 15m, sicherheitsleine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.