Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Hebeband S1-PE-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Hebeband S1-PE-3M
REMA Hebeband S1-PE-3M
REMA Hebeband S1-PE-3M
Artikel-Nr.:
     8492-1211187
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365004230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet für intensiven industriellen Gebrauch.

Merkmale
Duplex-Hebeband; zwei Bandlagen.
Extra starkes, wasser- und schmutzabweisendes imprägniertes Gewebe
Streifenkodierung, pro Streifen 1t (bis 10t).
30mm Bandbreite bedeutet 1t Traglast.

Standardlieferung:
In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6000 kg
Bandbreite:
180 mm
Länge:
3 m
Farbe:
Brown
Gewicht:
4,00 kg
Norm:
EN1492-1
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 87.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,95*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.