Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA RMBT-10T ROLLKLEMME MIT SPINDEL 160-305 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA RMBT-10T ROLLKLEMME MIT SPINDEL 160-305 MM
REMA RMBT-10T ROLLKLEMME MIT SPINDEL 160-305 MM
Artikel-Nr.:
     8492-0940010
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365114816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagerollklemme
Rollklemme
rollklemme
Einstellbares Spindel-Rollfahrwerk mit Sicherheitshebel.

Merkmale
Geeignet für diverse Profile, sowohl mit geradem und schrägem Flansch.
Stahlräder-Ausführung.
Robuste Stahlausführung mit geringem Eigengewicht.
Einfache Montage durch Gewindespindel.
Sichere Benutzung durch den extra Sicherungshebel.
Radbruchstützen und Auskippsicherung.
Lagerung mit wartungsfreien Lagern.
Wartungsfrei und benutzerfreundlich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
10.000 kg
Flanschbreite:
160-305 mm
A:
541 mm
B:
430 mm
C:
630 mm
D:
145 mm
E:
119 mm
G:
32 mm
H:
16 mm
J:
41 mm
K:
110 mm
Weight (kg:
74
Norm:
EN12100-1/2, EN13157
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 45.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: Rollfahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.108,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,88*
€ 1.319,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,61*
€ 1.307,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,89*
€ 1.243,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,69*
€ 1.200,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,07*
€ 1.143,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.