Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA RMBT-2T ROLLKLEMME MIT SPINDEL 76-203 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA RMBT-2T ROLLKLEMME MIT SPINDEL 76-203 MM
REMA RMBT-2T ROLLKLEMME MIT SPINDEL 76-203 MM
Artikel-Nr.:
     8492-0940002
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365114786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagerollklemme
Rollklemme
rollklemme
Einstellbares Spindel-Rollfahrwerk mit Sicherheitshebel.

Merkmale
Geeignet für diverse Profile, sowohl mit geradem und schrägem Flansch.
Stahlräder-Ausführung.
Robuste Stahlausführung mit geringem Eigengewicht.
Einfache Montage durch Gewindespindel.
Sichere Benutzung durch den extra Sicherungshebel.
Radbruchstützen und Auskippsicherung.
Lagerung mit wartungsfreien Lagern.
Wartungsfrei und benutzerfreundlich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Flanschbreite:
76-203 mm
A:
272 mm
B:
176 mm
C:
360 mm
D:
54.5 mm
E:
72 mm
G:
16 mm
H:
8 mm
J:
21 mm
K:
95 mm
Weight (kg:
7
Norm:
EN12100-1/2, EN13157
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 45.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: Rollfahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 333,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,78*
€ 397,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,77*
€ 394,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,53*
€ 382,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,78*
€ 371,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.