Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Hebelzug X-LH/250KG/3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Hebelzug X-LH/250KG/3M
REMA Hebelzug X-LH/250KG/3M
Artikel-Nr.:
     8492-0270000-3
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365112485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Der REMA X-Line Hebelzug mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, ist ein benutzerfreundlicher Hebelzug zum Heben Ziehen und Spannen.

Merkmale
Geringe Hebelkraft bei Vollast durch präzise Lagerung der Wellen.
Doppeltes Sperrklinksystem für erhöhte Betriebssicherheit
Lastdruckbremse mit asbestfreiem Bremsbelag
Das Lastkettenrad ist aus hochbelastbarem Präzisions-Liegerungsstahl hergestellt.
Die Kette kann im unbelasteten Zustand frei bewegt werden.
Drehbare Ober- und Unterhaken mit Hakensicherung.
Beide Haken biegen sich bei Überlastung auf, kein abrupter Buch.
Güteklasse 8 galvanisch verzinkte Lastkette (EN 818/7).
Handhebel mit REMA Gummigriff.
Stabiles Stahlplattengehäuse mit orangenfarbiger Pulverbeschichtung.

Standardlieferung:
Hubhöhe 1,5 m (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken).

Optionen
Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

Norm:
EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Hebelkraft:
28,2 kg
Lastkette Dxt:
4.0 x 12.0 mm
Anzahl der Stränge:
1
Bauhöhe:
235 mm
Hubhöhe:
3 m
Gewicht:
3,10 kg
A:
100 mm
B:
70 mm
C:
86 mm
D:
163 mm
E:
20 mm
F:
31 mm
H:
235 mm
Norm:
EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
HS-code [Harmonized System code]:
84251900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 24.pdf
krt_code:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.