Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Hebelzug S2-250KG*/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Hebelzug S2-250KG*/6
REMA Hebelzug S2-250KG*/6
Artikel-Nr.:
     8492-0220000-6
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365263941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Der REMA select 2OD (Overload Device) Hebelzug ist standardmäßig mit Überlastsicherung ausgestattet (außer der Modell-Typ S2-250kg*). Ein sicheres und zuverlässiges Arbeitsgerät zum Heben, Ziehen, Spannen und Zurren.

Merkmale
Geringe Hebelkraft bei Vollast erforderlich durch die präzise Lagerung der Wellen.
Überlastsicherung um die gefährliche Überlast zu verhindern.
Doppeltes Sperrklinksystem für erhöhte Betriebssicherheit.
Lastdruckbremse mit asbestfreiem Bremsbelag.
Das Lastkettenrad ist aus hochbelastbarem Präzisions-Legierungsstahl hergestellt.
Die Kette kann im unbelasteten Zustand frei bewegt werden.
360 Grad drehbare Ober- und Unterhaken mit Hakensicherung.
Haken biegen sich bei Überlastung auf, kein abrupter Bruch.
Güteklasse 8 galvanisch verzinkte Lastkette (EN 818/7).
Handhebel mit REMA Gummigriff.
Stabiles Stahlplattengehäuse mit orangenfarbiger Pulverbeschichtung.
*= Ohne Überlastsicherung.

Standardlieferung:
Hubhöhe 1,5 m (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken).

Optionen
Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Hebelkraft:
28.2 kg
Lastkette Dxt:
4.0 x 12.0 mm
Anzahl der Stränge:
1
Bauhöhe:
235 mm
Hubhöhe:
6 m
Gewicht:
4,30 kg
A:
100 mm
B:
70 mm
C:
86 mm
D:
163 mm
E:
20 mm
F:
31 mm
H:
235 mm
Norm:
EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
HS-code [Harmonized System code]:
84251900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 23.pdf
krt_code:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.