Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Hebelzug YA/250KG/3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Hebelzug YA/250KG/3M
REMA Hebelzug YA/250KG/3M
Artikel-Nr.:
     8492-0208000-3M
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365264979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Der REMA YA ist ein besonders robuster Hebelzug zum Heben, Ziehen, Spannen und Zurren in alle Richtungen.

Merkmale
Kompakte Bauweise und niedriges Eigengewicht (2kg).
Zuverlässige Lastdruckbremse, die Last wird in jeder gewünschten Höhe festgehalten.
Haken mit Sicherung.
Hebel ausgeführt mit einem Gummigriff.
Freilauf mit einem einfache bedienung.
Patentierte Führung der Lastkette.
Eine doppelte Feder auf jeder Rastklinke, für zusätzliche Sicherheit.
Lasthaken biegen sich bei Überlastung allmählich auf, anstatt abrupt abzubrechen.
Güteklasse 10 galvanisch verzinkte Lastkette mit Hohere Zugkraft.

Standardlieferung:
1,5 m Hubhöhe (max Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken).

Optionen
Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

Norm:
EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Hebelkraft:
30 kg
Lastkette Dxt:
4.0 x 12.0 mm
Anzahl der Stränge:
1
Bauhöhe:
235 mm
Hubhöhe:
3 m
Gewicht:
2,60 kg
A:
91 mm
B:
70 mm
C:
60 mm
D:
155 mm
E:
19 mm
F:
31 mm
H:
235 mm
Norm:
EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
HS-code [Harmonized System code]:
84251900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 20.pdf
krt_code:
H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,73*
€ 323,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,30*
€ 297,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.