Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Schraubstocklift, für Schraubstock 125/135


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - bott Schraubstocklift, für Schraubstock 125/135
Produktbild - bott Schraubstocklift, für Schraubstock 125/135
Artikel-Nr.:
     849-80613009.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     80613009.19V
EAN/GTIN:
     4049751378163
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

bott Schraubstocklift für Schraubstock 125/135 BxT: 160x250mm RAL 7016 verp.


Produktdetails:


mit gasfederunterstützter Höhenverstellung

einfache Verstellung über Kipp-Klemmhebel

Höhenverstellbereich: 240 mm

360° Drehung möglich

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
160 MMT
Tiefe:
250 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
9.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel schraubstock, Schraubstöcke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Schraubstock, Werzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 288,27*
€ 343,74*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,82*
€ 343,76*
15 Tage
13
Frei Haus
ab € 396,57*
€ 463,85*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,38*
€ 403,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,23*
€ 369,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,82*
€ 342,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.