Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Systainer³ Organizer M 89, mit 5 Boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bott Systainer³ Organizer M 89, mit 5 Boxen
Artikel-Nr.:
     849-72520092.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     72520092.19V
EAN/GTIN:
     4049751863973
Suchbegriffe:
Allgemeines Zubehör
Kunststoff-Koffer
Kunststoff
Koffer

bott Systainer³ Organizer M 89, mit 5 Boxen, BxTxH: 396x296x89mm, Kunststoff / RAL 7016



Produktdetails:


praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien

bestückt mit Kleinteileboxen

transparenter Deckel ermöglicht Einblick auf den Inhalt und minimiert die Suchzeiten

einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen

T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh

Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front

stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten

Traglast: 20 kg

Weitere Informationen:
Breite:
396 MMT
Tiefe:
296 MMT
Höhe:
89 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0,088 MTK
Bruttogewicht:
1.980 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Systainer3, Systemkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.