Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Systainer³ Organizer M 89, mit Düseneinsatz f. 54 Düsen und 2 Boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Systainer3 Organizer M 89, mit Düseneinsatz f. 54 Düsen und 2 Boxen
Produktbild - bott Systainer3 Organizer M 89, mit Düseneinsatz f. 54 Düsen und 2 Boxen
Artikel-Nr.:
     849-72520082.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     72520082.19V
EAN/GTIN:
     4049751830142
Suchbegriffe:
Allgemeines Zubehör
Kunststoff-Koffer
Kunststoff
Koffer

bott Systainer³ Organizer M 89, mit Düseneinsatz f. 54 Düsen und 2 Boxen, BxTxH: 396x296x89mm, Kunststoff / RAL 7016



Produktdetails:


Kunststoffschublade varioSlide ausziehbar/entnehmbar

Metallgehäuse mit Kunststoffführungsschienen zum Verschrauben direkt unter die Arbeitsplatte bei Werkbänken ohne Querstrebenset

bei Montage an eine Werkbank mit Querstrebenset wird eine Trägerschiene benötigt

Tragkraft 20 kg

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Weitere Informationen:
Breite:
396 MMT
Tiefe:
296 MMT
Höhe:
89 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0,088 MTK
Bruttogewicht:
2.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Systainer3, Systemkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.