Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Systainer³ ToolBox L 187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Systainer3 ToolBox L 187
Produktbild - bott Systainer3 ToolBox L 187
Artikel-Nr.:
     849-72520069.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     72520069.19V
EAN/GTIN:
     4049751809957
Suchbegriffe:
Systainer3
Toolbox
Systainer

bott Systainer³ ToolBox L 187 BxTxH: 508x296x187mm Kunststoff / RAL 7016


Produktdetails:


praktische und robuste Tragebox zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Maschinen Handwerkzeugen Kleinteilen und Verbrauchsmaterial

keine Begrenzung des Stauraums durch einen Deckel daher auch für sperriges Transportgut geeignet

einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen

Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front

stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten

Traglast (einfach): 20 kg

Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg

Material: ABS

Weitere Informationen:
Breite:
508 MMT
Tiefe:
296 MMT
Höhe:
187 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0,14 MTK
Bruttogewicht:
2.090 KGM
Montage:
0 MIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.