Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Systainer³ M 187, mit 32 Boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - bott Systainer3 M 187, mit 32 Boxen
Produktbild - bott Systainer3 M 187, mit 32 Boxen
Artikel-Nr.:
     849-72520059.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     72520059.19V
EAN/GTIN:
     4049751776631
Suchbegriffe:
Allgemeines Zubehör
Kunststoff-Koffer
Kunststoff
Koffer

bott Systainer³ M 187 mit 32 Boxen BxTxH: 396x296x187mm Kunststoff / RAL 7016


Produktdetails:


praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien

bestückt mit je 2 herausnehmbaren Boxentrays mit Kleinteileboxen

inkl. EPP Deckeleinlage

einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen

T-Loc als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh

Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front

stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten

Traglast (einfach): 20 kg

Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg

Material Koffer: ABS

Material Boxentray: pulverbeschichtetes Aluminium

Weitere Informationen:
Breite:
396 MMT
Tiefe:
296 MMT
Höhe:
187 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0,073 MTK
Bruttogewicht:
3.780 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Systainer3, Systemkoffer, T-Loc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 143,49*
€ 179,85*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 143,51*
€ 179,87*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.