Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Systainer³ M 237, mit Fachteiler-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - bott Systainer3 M 237, mit Fachteiler-Set
Produktbild - bott Systainer3 M 237, mit Fachteiler-Set
Artikel-Nr.:
     849-72520047.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     72520047.19V
EAN/GTIN:
     4049751740182
Suchbegriffe:
Allgemeines Zubehör
Kunststoff-Koffer
Kunststoff
Koffer

bott Systainer³ M 237 mit Fachteiler-Set BxTxH: 396x296x237mm Kunststoff / RAL 7016


Produktdetails:


praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien

bestückt mit Fachteiler-Set, zur Unterteilung des Koffers in bis zu 6 gleichgroße Fächer

einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen

T-Loc als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh

Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front

stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten

Traglast (einfach): 20 kg

Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg

Material: ABS

Weitere Informationen:
Breite:
396 MMT
Tiefe:
296 MMT
Höhe:
237 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0,107 MTK
Bruttogewicht:
2.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Systainer3, Systemkoffer, T-Loc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 98,21*
€ 123,71*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 98,23*
€ 123,73*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.