Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Systainer³ M 337, mit Kartuscheneinsatz für 22 Kartuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - bott Systainer3 M 337, mit Kartuscheneinsatz für 22 Kartuschen
Produktbild - bott Systainer3 M 337, mit Kartuscheneinsatz für 22 Kartuschen
Artikel-Nr.:
     849-72520031.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     72520031.19V
EAN/GTIN:
     4049751760982
Suchbegriffe:
Allgemeines Zubehör
Kunststoff-Koffer
Kunststoff
Koffer

bott Systainer³ M 337 mit Kartuscheneinsatz für 22 Kartuschen BxTxH: 396x296x337mm Kunststoff / RAL 7016


Produktdetails:


praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Kartuschen

bestückt mit Kartuscheneinsatz aus EPP, für 22 Kartuschen mit max. Durchmesser 51 mm und 15 Kartuschenspitzen

einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen

T-Loc als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh

Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front

stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten

Traglast (einfach): 20 kg

Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg

Material: ABS

Weitere Informationen:
Breite:
396 MMT
Tiefe:
296 MMT
Höhe:
337 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0,107 MTK
Bruttogewicht:
2.350 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Systainer3, Systemkoffer, T-Loc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 91,52*
€ 116,07*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 91,54*
€ 116,09*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.