Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Systainer³ Organizer M 89, mit 28 Boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - bott Systainer3 Organizer M 89, mit 28 Boxen
Produktbild - bott Systainer3 Organizer M 89, mit 28 Boxen
Artikel-Nr.:
     849-72520023.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     72520023.19V
EAN/GTIN:
     4049751744968
Suchbegriffe:
Allgemeines Zubehör
Kunststoff-Koffer
Kunststoff
Koffer

bott Systainer³ Organizer M 89 mit 28 Boxen BxTxH: 396x296x89mm Kunststoff / RAL 7016


Produktdetails:


praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien

bestückt mit Kleinteileboxen

transparenter Deckel ermöglicht Einblick auf den Inhalt und minimiert die Suchzeiten

einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen

T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh

Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front

stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten

Traglast: 20 kg

Weitere Informationen:
Breite:
396 MMT
Tiefe:
296 MMT
Höhe:
89 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0,088 MTK
Bruttogewicht:
2.510 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Systainer3, Systemkoffer, T-Loc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 69,91*
€ 90,77*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 69,93*
€ 90,80*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.