Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Ablage A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Ablage A2
Produktbild - cubio Ablage A2
Artikel-Nr.:
     849-42105005.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     42105005.16
EAN/GTIN:
     4049751506054
Suchbegriffe:
Cubio Werkbankaufsätze
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

cubio Ablage A2 BxTxH: 450x350x55mm RAL 7035


Produktdetails:


aus pulverbeschichtetem Stahlblech

mit Haltern zum Einhängen in den cubio Aufnahmerahmen

einseitig Bordleiste 20 mm hoch

Ablage kann wahlweise mit Bordleiste vorn oder hinten montiert werden

Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar

tiefenverschiebbar

Flächenlast 60 kg

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
450 MMT
Tiefe:
350 MMT
Höhe:
55 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.550 KGM
Montage:
0 MIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 71,09*
€ 91,92*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 71,11*
€ 91,95*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.