Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte ergonomisch, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Bodenmatte ergonomisch, 2-teilig
Produktbild - Bodenmatte ergonomisch, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     849-41010140.90V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41010140.90V
EAN/GTIN:
     4049751388469
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag grau
arbeitsplatz bodenbelag

Bodenmatte ergonomisch 2-teilig BxTxH: 2000x1350x20mm grau


Produktdetails:


ergonomische Bodenmatte für alle Steharbeitsplätze

rutschhemmend auch bei verschmutzter Oberfläche

große Kugelnoppen bewirken Muskelaktivierung durch intuitive Ausgleichsbewegungen

reduzierte Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten

sehr hohe Stabilität

leichte Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln

hohes Eigengewicht verhindert Verrutschen der Matte bei loser Verlegung

Material: 20 mm SBR (Neugummimischung)

Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
1350 MMT
Höhe:
20 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
36.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatte sbr, Bodenmatten / Tischmatten, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Matten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,95*
€ 661,79*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,22*
€ 661,81*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,81*
€ 787,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,33*
€ 770,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,22*
€ 735,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,77*
€ 711,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,22*
€ 690,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.