Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Arbeitsplatzschutzmatte PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Arbeitsplatzschutzmatte PVC
Produktbild - cubio Arbeitsplatzschutzmatte PVC
Artikel-Nr.:
     849-41010137.90V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41010137.90V
EAN/GTIN:
     4049751388537
Suchbegriffe:
Bodenmatten / Tischmatten
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

cubio Arbeitsplatzschutzmatte PVC BxTxH: 1950x700x2mm PVC grau


Produktdetails:


zweischichtiger, pflegeleichter PVC-Verbundbelag

hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit

dauerelastisch

antistatisch

Oberfläche seidenmatt

Farbe: grau meliert

Materialstärke 2 mm

Weitere Informationen:
Breite:
1950 MMT
Tiefe:
700 MMT
Höhe:
2 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
4.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Matten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 176,37*
€ 221,31*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 177,28*
€ 221,34*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.