Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenauflage für Arbeitsflächen VE 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Bürstenauflage für Arbeitsflächen VE 20
Produktbild - Bürstenauflage für Arbeitsflächen VE 20
Artikel-Nr.:
     849-41010053.10V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41010053.10V
EAN/GTIN:
     4025002805596
Suchbegriffe:
Weiteres Cubio
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

Bürstenauflage für Arbeitsflächen VE 20 BxTxH: 500x100x27mm Kunststoff schwarz


Produktdetails:


kann auf Arbeitsflächen (z.B. auf Arbeitsplatten) mit Schrauben befestigt werden

kommt dort zum Einsatz, wo empfindliche Teile montiert werden (Kratzschutz)

Borstenhöhe: 15 mm

Material der Borsten: Polyamid 6 schwarz (Faserdurchmesser 0,4 mm) Material der Faserträger: Polypropylen, grau (RAL 7011)

Verpackungseinheit mit 20 Einzelsegmenten entspricht 1 m²

Weitere Informationen:
Breite:
500 MMT
Tiefe:
100 MMT
Höhe:
27 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
6.900 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtung, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,03*
€ 490,91*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,65*
€ 490,93*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,93*
€ 584,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,85*
€ 580,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,35*
€ 572,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,51*
€ 551,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,65*
€ 492,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.