Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Kastenwerkbank mobil 5 Schubladen, 2 Türen, Rotbuche-Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mobil 5 Schubladen, 2 Türen, Rotbuche-Arbeitsplatte
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mobil 5 Schubladen, 2 Türen, Rotbuche-Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     849-41002134.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002134.19V
EAN/GTIN:
     4049751288394
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank

cubio Kastenwerkbank mobil 5 Schubladen 2 Türen, Rotbuche-Arbeitsplatte BxTxH: 2000x750x840mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


5 Schubladen mit Normallastauszug

2 Flügeltüren, Höhe 350 mm

4 Lenkrollen mit Feststeller

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
840 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
162.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, bott kastenwerkbank, kastenwerkbank, fahrbare werkbank ral 7035, KWR Fahrbare Kastenwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Werkbank, Profi-Werkbank, fahrbar, mobil, rollbar, Rollen, Multiplex, Rotbuche, Buche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.991,59*
€ 2.257,73*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.995,25*
€ 2.257,75*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.221,55*
€ 2.494,05*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.257,75*
€ 2.686,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.224,89*
€ 2.647,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.115,57*
€ 2.517,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.053,93*
€ 2.444,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.995,25*
€ 2.374,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.