Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen, 2 Türen, 2 Ablagen, Multiplex-Arbeitspl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen, 2 Türen, 2 Ablagen, Multiplex-Arbeitspl.
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen, 2 Türen, 2 Ablagen, Multiplex-Arbeitspl.
Artikel-Nr.:
     849-41002055.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002055.11V
EAN/GTIN:
     4025002831465
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen 2 Türen, 2 Ablagen, Multiplex-Arbeitspl. BxTxH: 2000x750x840mm RAL 7035/5010


Produktdetails:


3 Schubladen mit Normallastauszug

2 Flügeltüren, Höhe 500 mm

2 Fachböden

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
840 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
157.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, bott kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank ral 5010, KWB Kastenwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Werkbank, Profi-Werkbank, Multiplex, Rotbuche, Buche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,30*
€ 1.579,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.372,58*
€ 1.579,78*
Frei Haus
ab € 1.337,69*
€ 1.584,18*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.620,23*
€ 1.849,63*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.849,63*
€ 2.201,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.823,79*
€ 2.170,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.732,50*
€ 2.061,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,07*
€ 1.995,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.620,23*
€ 1.928,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.