Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Kastenwerkbank mit 2 Schubladen, 2 Türen, Rotbuche-Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mit 2 Schubladen, 2 Türen, Rotbuche-Arbeitsplatte
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mit 2 Schubladen, 2 Türen, Rotbuche-Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     849-41002029.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002029.11V
EAN/GTIN:
     4025002828182
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
bott kastenwerkbank
kastenwerkbank

cubio Kastenwerkbank mit 2 Schubladen 2 Türen, Rotbuche-Arbeitsplatte BxTxH: 1500x750x840mm RAL 7035/5010


Produktdetails:


2 Schubladen mit Normallastauszug

2 Flügeltüren, Höhe 350 mm

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
840 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
108.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: KWB Kastenwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Werkbank, Profi-Werkbank, Multiplex, Rotbuche, Buche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 980,10*
€ 1.115,49*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.153,99*
€ 1.321,67*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.272,71*
€ 1.448,15*
€ 4,95*
ab € 1.436,48*
€ 1.632,19*
Frei Haus
ab € 1.437,73*
€ 1.632,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,15*
€ 1.723,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,44*
€ 1.706,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,06*
€ 1.627,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,02*
€ 1.575,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,71*
€ 1.514,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.