Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rack mobil mit 84 bottBoxen, 6 Schlitzplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Rack mobil mit 84 bottBoxen, 6 Schlitzplatten
Produktbild - perfo Rack mobil mit 84 bottBoxen, 6 Schlitzplatten
Artikel-Nr.:
     849-16917390.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16917390.16V
EAN/GTIN:
     4049751426246
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Rack mobil mit 84 bottBoxen 6 Schlitzplatten BxTxH: 1000x550x1250mm RAL 7035


Produktdetails:


Sortiment 84-teilig

42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

2 Bockrollen

2 Lenkrollen mit Feststellern

Weitere Informationen:
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
550 MMT
Höhe:
1250 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
53.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenständer, Schlitzplattenständer, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Perfo Wagen, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, mobil, fahrbar, rollbar, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Wagen, Gestell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,99*
€ 1.192,85*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,59*
€ 1.192,88*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,88*
€ 1.419,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,41*
€ 1.417,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,59*
€ 1.346,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,71*
€ 1.294,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,59*
€ 1.218,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.