Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rack mit 112 bottBoxen, 8 Schlitzplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Rack mit 112 bottBoxen, 8 Schlitzplatten
Produktbild - perfo Rack mit 112 bottBoxen, 8 Schlitzplatten
Artikel-Nr.:
     849-16917360.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16917360.16V
EAN/GTIN:
     4049751426048
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Rack mit 112 bottBoxen 8 Schlitzplatten BxTxH: 1000x550x1450mm RAL 7035


Produktdetails:


Sortiment 112-teilig

42 bottBox M2 (130 x 298 x 90 mm)

70 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

Weitere Informationen:
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
550 MMT
Höhe:
1450 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
66.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenständer, Schlitzplattenständer, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Weitere Perfo Eigenfertigung, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Zubehör, Eigenfertigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,68*
€ 1.430,37*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.230,57*
€ 1.430,40*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,40*
€ 1.702,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,48*
€ 1.686,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,06*
€ 1.600,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,49*
€ 1.542,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,57*
€ 1.464,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.