Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rack mobil mit 6 Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Rack mobil mit 6 Lochplatten
Produktbild - perfo Rack mobil mit 6 Lochplatten
Artikel-Nr.:
     849-16917160.24V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16917160.24V
EAN/GTIN:
     4049751402776
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Rack mobil mit 6 Lochplatten BxTxH: 1000x550x1250mm RAL 3004


Produktdetails:


Sortiment 40-teilig

10 Haken

10 Doppelhaken

5 U-Halter

10 Werkzeugklemmen

1 Schraubenschlüsselhalter

1 Sägenhalter

1 Schraubendreherhalter

1 Inbusschlüsselhalter

1 Bohrerhalter

1 Montageschlüssel

2 Bockrollen

2 Lenkrollen mit Feststellern

Weitere Informationen:
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
550 MMT
Höhe:
1250 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
28.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 3004, Weitere Perfo Eigenfertigung, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, mobil, fahrbar, rollbar, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Wagen, Gestell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,04*
€ 630,29*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,87*
€ 630,32*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,32*
€ 750,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,06*
€ 742,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,80*
€ 716,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,60*
€ 676,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,87*
€ 643,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.