Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Lochplatte 1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     849-14025396.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025396.16
EAN/GTIN:
     5039350100912
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Lochplatte 1300, BxTxH: 1300x13x457mm, RAL 7035



Produktdetails:


Lochplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur Aufnahme von perfo Haken und Haltern

hohe Stabilität durch seitliche Umkantung

zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite

Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 mm

formschlüssige Verbindung vom Werkzeugträger zur Trägerplatte

Rastermaß bleibt über den Plattenstoß bei mehreren Platten erhalten

Weitere Informationen:
Breite:
1300 MMT
Tiefe:
13 MMT
Höhe:
457 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
5.890 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, Perfo Platten, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Panel, Paneel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 58,62*
€ 78,20*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,95*
€ 228,83*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.