Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Lochplatte 525


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     849-14025391.24
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025391.24
EAN/GTIN:
     5039350100967
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Lochplatte 525, BxTxH: 525x13x457mm, RAL 3004



Produktdetails:


Lochplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur Aufnahme von perfo Haken und Haltern

hohe Stabilität durch seitliche Umkantung

zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite

Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 mm

formschlüssige Verbindung vom Werkzeugträger zur Trägerplatte

Rastermaß bleibt über den Plattenstoß bei mehreren Platten erhalten

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
13 MMT
Höhe:
457 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.510 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, Perfo Platten, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Panel, Paneel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,01*
€ 47,63*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 136,78*
€ 171,67*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.