Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Papierrollenhalter mit Abreißkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Papierrollenhalter mit Abreißkante
Produktbild - perfo Papierrollenhalter mit Abreißkante
Artikel-Nr.:
     849-14022039.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022039.16V
EAN/GTIN:
     4049751246813
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Papierrollenhalter mit Abreißkante BxTxH: 775x145x190mm RAL 7035


Produktdetails:


für Papierrollen max. Ø 220 mm

gezahnte Abreißkante für Papier ohne Perforation

Weitere Informationen:
Breite:
775 MMT
Tiefe:
145 MMT
Höhe:
190 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.620 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenpapierrollenhalter, Papierrollenhalter Lochplatte, Papierrollenhalter Lochplattensystem, papierrollenhalter lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 85,51*
€ 109,24*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 85,53*
€ 109,26*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.