Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rundhalter schräg mit 4 Aufnahmen, D 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Rundhalter schräg mit 4 Aufnahmen, D 50
Produktbild - perfo Rundhalter schräg mit 4 Aufnahmen, D 50
Artikel-Nr.:
     849-14021054.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021054.19V
EAN/GTIN:
     4049751633217
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
rundhalter bott

perfo Rundhalter schräg mit 4 Aufnahmen D 50 BxTxH: 225x100x165mm RAL 7016


Produktdetails:


für Kartuschen bis max. Ø 50 mm

Weitere Informationen:
Breite:
225 MMT
Tiefe:
100 MMT
Höhe:
165 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.420 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: maschinenhalter lochplatte, rundhalter 50mm, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Lochplatte, Werkzeuglochplatte, Lochwand, Lochplattenwand, Lochtafel, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 22,15*
€ 32,00*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 22,31*
€ 32,03*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.