Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Ablageschale M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Ablageschale M1
Produktbild - perfo Ablageschale M1
Artikel-Nr.:
     849-14014034.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014034.16
EAN/GTIN:
     4049751011275
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem

perfo Ablageschale M1 BxTxH: 450x170x105/30mm RAL 7035


Produktdetails:


Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
450 MMT
Tiefe:
170 MMT
Höhe:
105 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.400 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 20,73*
€ 26,40*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 20,77*
€ 26,53*
4 Tage
52
1
€ 8,90*
ab € 21,797*
€ 27,677*
3 Tage
52
1
€ 4,99*
ab € 22,68*
€ 28,77*
Lager 849
unbekannt
1
€ 18,50*
ab € 28,63*
€ 36,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.