Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel Typ SB geschweifte Form mit Schraubbolzen 3/4'-4750kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-90358
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     00.0047.SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Typ SB mit Schraubbolzen - Schäkel • Geschweifte Form • Mit feuerverzinktem Schraubbolzen • Bolzen farbig lackiert • Tragfähigkeit und Nenngröße Eingeschlagen
Weitere Informationen:
Nenngröße:
3/4 Zoll
Gewicht:
1 kg
Produkttyp:
Schäkel
Hersteller:
Kleinsorge
Marke::
Kleinsorge
Material:
Stahl
Schäkel-Form:
geschweift
Schäkel Bolzenart:
Schraubbolzen
Tragfähigkeit:
4750 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.