| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-8148886 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Packpapier Natron Rotationsrolle • Rotationsrollen • 80-90 kg schwer • In verschiedenen Grammaturen lieferbar • Als Pack- und Polsterpapier geeignet • Auf Wunsch auch als Bogenware lieferbar • Ideal für spitze und Gegenstände mit scharfen Kanten, da keine empfindlichen Luftpolster vorhanden sind Weitere Informationen: | | max. Kern-Ø: | 70 mm | max. Rollen-Ø: | 370 mm | Qualität: | 100 g/m² | 120 g/m² | Farbe: | natur | Nachhaltigkeit: | aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | Material: | Natronpapier | Breite: | 75 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 120g braun, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Kraftpapiere, Einwickelpapiere, papiere, Einschlagpapiere, Wickelpapiere, Verpackungspapiere, Schutzpapiere, Packpapiere |
| | |
| |