Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hadernfilz weiß 50x5cm/ Q:1mm,500g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8134774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellbau-Karton
Modellbau-Pappe
Modellbaukarton
Modellbaupappe
Hadernfilz weiß • Optimaler Stapelschutz für Platten aller Art, z. B. für die Möbel- und Holzindustrie • Filzpappe mit extra weicher Oberfläche • Verhindert das Aufeinanderreiben der Oberflächen und schützt so effektiv vor Kratzer • Weitere Abmessungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Stärke:
1 mm
Material:
Filz
Farbe:
weiß
Qualität:
500 g/m²
Länge:
500 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: modellbaukarton 1mm, modellbau karton, Stapelhilfe, Filzstreifen, Filzplatten, Baumwollfilz, Pappstreifen, Hadernfilz, papiere, Einschlagpapiere, Wickelpapiere, Verpackungspapiere, Schutzpapiere, Packpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.