Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRAPEX STB 75 - Handumreifungsgerät inkl. Akkus + Ladegerät 16-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8133734
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
STRAPEX STB 75 - Handumreifungsgerät • Leistungsfähiger Akku ermöglicht bis zu 800 Umreifungen pro Akku-Ladung • Akkubetriebenes Hand-Umreifungsgerät für das mobile Umreifen mit PP- oder PET-Bändern • Spanngeschwindigkeit von bis zu 120 mm/s • Inklusive Akku und Ladegerät • Sehr leitstungsstarker, besonders verschleißarmer, bürstenloser Motor • Verschiedene Betriebsarten: voll-, halbautomatisch, manuell, soft • Spannkraft stufenlos einstellbar: je nach Umreifungsband 1300 - 4500 N (Softspannung: 400 - 1600 N) • Nutzerfreundliches Touchscreen ermöglicht ein einfaches Einstellen des Gerätes
Weitere Informationen:
Hersteller:
Strapex
Marke::
Strapex
Betriebsart:
Akku
Umreifungsgerät:
STB 75
Bandsorte:
PET-Band | PP-Band
Bandbreite:
15 mm | 16 mm | 18 mm
Bandbreite min.:
15 mm
Bandbreite max.:
19 mm
Bandstärke:
0,80 mm | 1,00 mm
Bandstärke PET:
0,8-1,3 mm
Bandstärke PP:
0,8 - 1,3 mm
Spannkraft:
4500 N
Gewicht:
4,3 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffband umreifungsgerät, einhebel verschlussgerät, akkuspanner, stb, Vibrospanner, STB75, kunstoffbänderspanner, Kunststoffbandspanner, Umreifungsbandspanner, Umreifungsgeräte, Umreifungsbänderspanner, verpackungsgeräte, Kunststoffbänderspanner, Umreifungsspanngeräte, Umreifungsspanner, kunstoffbandspanner, Spanngeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.055,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.055,90*
€ 3.636,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.027,63*
€ 3.602,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.949,28*
€ 3.509,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.913,39*
€ 3.466,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.903,52*
€ 3.455,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.