Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebe- und Abspanngerät / Hebelzug PLX-II WLL: 6000kg, Standardhub: 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8131004
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
SIP - Hebelzug • Neues Kettenendstück • Vielseitig einsatzbares Hebe- und Abspanngerät • Einfacher Freilauf
Weitere Informationen:
Stränge:
2
Marke::
Planeta Hebetechnik
Hersteller:
Planeta Hebetechnik
Tragfähigkeit:
6000 kg
Hub:
1500 mm
Hebelkraft:
39 kg
Gewicht bei 1,5m Hub:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug planeta, hebelzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,12*
€ 1.024,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,62*
€ 1.013,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,02*
€ 969,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,62*
€ 934,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,28*
€ 882,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.