Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn mit Kunststofftragerollen LxB:600x2000mm, Teilung:200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8129009
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahnen 600 mm • Mit Kunststofftragrollen • Mit Tragrollen aus Kunststoffrohr Ø 50x2,8mm • Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) oder als waagerechte Handschiebestrecke • Erforderliche Neigung ca. 2-5%, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes • Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen, sofern diese auf den Tragrollen aufliegt • Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei seitlichem Überstand des Fördergutes • In der Regel sollte die Bahnbreite jedoch größer als die Fördergutbreite gewählt werden • Das Fördergut sollte mindestens auf drei Tragrollen aufliegen. Hieraus resultiert die Teilung (Achsabstand) • Umrechnungsformel: Kleinste Fördergutlänge: 3 = erforderliche Teilung • Auf Wunsch mit anderer Teilung, anderer Breite oder anderen Förderrollen lieferbar • Für Fördergut bis 25kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
Blume-Rollen GmbH
Marke::
Blume-Rollen GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Rollen pro Achse:
3
Rollendurchmesser:
50 mm
Material Rollen:
Kunststoff
Länge:
2 m
Achsabstand:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, rollenbahn kunststoff 2 m, röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, Förderband, Förderbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.