Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSCA RO-M-FUSION - Bandbreite 12mm Automat.Umreifungsmaschine 1250 x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8125151
Hersteller:
     Mosca
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umreifungsautomat
Umreifungsmaschine
umreifungsautomat mosca
umreifungsautomat
MOSCA EVOLUTION SONIXS MP-6T - 12mm - Automatische Umreifungsmaschine • Modularer Maschinenaufbau • Ultraschall-Schweißsystem mit elektronischer Selbstkalibrierung • Spitzenaggregat in Standard 6-Ausführung • Optimale Zugänglichkeit und werkzeuglose Demontage von Bandwegkomponenten • Gleichstrom-Antriebstechnik mit verschleißfreien Direktantrieben und integrierter Elektronik • Stufenlos drehbares Bedientableau für eine vielseitige Maschinenbedienung • Bandspannung über Potentiometer einstellbar • Programmierbarer Bandspannungswert • Umschaltung von maximaler auf materialschonende Eco-Geschwindigkeit in der Steuerung • In die Steuerung integrierter Umreifungszähler • Spulen-Schnellwechselsystem • Spulenwechsel von vorne und von der Seite möglich • Automatisches Bandeinfädelsystem • Bandende-Abfrage mit Bandrestauswurf • Automatischer Bandringauswurf • Extrem niedriger Energieverbrauch • Stand-by-Funktion • 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar • Umreifungsleistung: bis zu 58 Umreifungen / min. bei 5 mm Bandbreite • Die Maschine ist auf eine der angegebenen Bandbreiten eingestellt. • Auswählbare Softumreifung bei sensiblen Packstücken • Umreifungsaggregat: Standard-6-Aggregat
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mosca
Marke::
Mosca
Bandsorte:
PP-Band
Bandbreite:
12 mm
Umreifungsleistung:
58 Takte/min
Kern-Ø:
200 mm
Elektrik:
Leistungsdaten: ca. 0,2 kW | Netzdaten: 110-240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE
Gewicht:
190 kg
Bandspulenaufnahme:
Außendurchmesser max. : 430 mm | Kernlänge: 190 mm
Rahmengröße:
1250 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: SONIXMP6T, kunstoffbänderautomaten, kunststoffbändermaschinen, kunststoffbänderautomaten, kunstoffbändermaschinen, Umreifungsmaschinen, kunststoffbandautomaten, kunstoffbandautomaten, Bündelgeräte, kunststoffbandmaschinen, kunstoffbandmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22.460,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.460,64*
€ 26.728,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.416,54*
€ 26.675,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.398,64*
€ 26.654,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.