Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum-Pads 50x50x12mm 30 kg/m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8116253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaum-Pads
Schaumpads
Schaumpolster-Pads
Schaumpolsterpads
PE-Schaum Pads einseitig selbstklebend • Schaum-Pads sorgen für Abstand zwischen empfindlichen Oberflächen und verhindern so Kratzer • PE-Schaum ist problemlos zu recyclen und daher ressourcenschonend • Schützen vor Beschädigungen durch Erschütterungen und Stöße • Auf Wunsch auch in anderen Stärken, Größen und Raumgewichten sowie permanent selbstklebend lieferbar
Weitere Informationen:
Qualität:
30 kg/m³
Produkteigenschaften:
ablösbar | einseitig selbstklebend | Zuschnitte
Stärke:
12 mm
Breite:
50 mm
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: schaumpads 50x50x12 mm, schaum pads, SchaumposterPads, peschaumpads, Pe Schaumpads, Schaumposter-Pads, PESchaum, Schaumpolster, Polsterfolien, Polstermaterial, Schaum-folien, Schaumfolien, Oberflächenschutz, Softpolster, Folienpolster, Oberflächenschutzpolster, PE-Schaum, Oberflächenschutzfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,09877*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,12417*
€ 0,14776
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,12327*
€ 0,14669
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,11807*
€ 0,1405
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,11207*
€ 0,13336
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,09877*
€ 0,11754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.