Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hadernfilz weiß, 80x120cm, Q:1mm, 500g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8107088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellbau-Karton
Modellbau-Pappe
Modellbaukarton
Modellbaupappe
Hadernfilz weiß • Optimaler Stapelschutz für Platten aller Art, z. B. für die Möbel- und Holzindustrie • Filzpappe mit extra weicher Oberfläche • Verhindert das Aufeinanderreiben der Oberflächen und schützt so effektiv vor Kratzer • Weitere Abmessungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Stärke:
1 mm
Material:
Filz
Farbe:
weiß
Qualität:
500 g/m²
Länge:
800 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: modellbaukarton 1mm, modellbau karton, Stapelhilfe, Filzstreifen, Filzplatten, Baumwollfilz, Pappstreifen, Hadernfilz, papiere, Einschlagpapiere, Wickelpapiere, Verpackungspapiere, Schutzpapiere, Packpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57987*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02987*
€ 4,79555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63987*
€ 4,33145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50987*
€ 4,17675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42987*
€ 4,08155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20987*
€ 3,81975
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57987*
€ 3,07005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.