Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haubenschrumpfgerät AP H25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8106637
Hersteller:
     Audion Elektro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienkonfektionierer
Haubenschrumpfgerät
Schrumpfhaubengerät
Schrumpfhaubenkonfektionierer
AUDION AP H25 - Haubenschrumpfgerät • Max. Packgewicht: 15kg • Gleichzeitiges Schweißen und Schrumpfen unter einer Schrumpfhaube • Automatisches Halten und Öffnen der Haube durch Magnet • Auf Wunsch automatischer Produktausstoß durch motorisches Auslaufgitterband lieferbar • Einstellbare und durch einen Mikroprozessor überwachte und kontrollierte Schweißzeit • Gekühlte Schweißeinrichtung • Einstellbare Folienperforierung für ungenadelte Schrumpffolien • Mikroprozessorgesteuerte Überwachung der Schrumpftemperatur • Solide Maschine mit Restfolienaufnahme • Funktionen: nur Schweißen, Schweißen und Schrumpfen • Ersatzteilset (Teflonband und Schweißdraht) • Auf Wunsch zweite Folienrollenaufnahme, zusätzliche Perforationsräder, Verpackungstisch rostfrei lieferbar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Haubenschrumpfgerät
Geeignet für:
Hauben
Rahmengröße:
560 x 430 mm
Produkthöhe max.:
260 mm
Hersteller:
Audion
Marke::
Audion Elektro
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaubenmaschine, haubenschrumpfgerät, Schrumpfer, Schrumpfgeräte, Ripack, Schrumpfhaubengeräte, Schrumpffolienverpackungsgeräte, Brenner, Haubenschweißgeräte, Haubenschweissgeräte, Schrumpfhaubenschweissgeräte, Schrumpfhaubenschweißgeräte, Schrumpffolienschweissgeräte, Schrumpffolienschweißgeräte, Schrumpffoliengeräte, Handschrumpfgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.146,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.262,58*
€ 3.882,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.239,54*
€ 3.855,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.176,78*
€ 3.780,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.148,55*
€ 3.746,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.146,18*
€ 3.743,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.