Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER-WRAP 1650 / 2700 PSS Palettenwickler Power-Sretch-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8006330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
POWER-WRAP 1650 / 2700 PSS - Palettenwickler • Regelbare Drehtellergeschwindigkeit 0 - 12 U/min, nach EN-Norm 415 • Sanfter An- und Auslauf • Regelbare Folienschlittengeschwindigkeit • Höhenabfrage mittels Fotozelle • Kopf- und Fußwicklungen einstellbar • Deckfolienwickelprogramm • Auch mit Anlegeeinheit • Gegenüber Standard-Folienabwickelsystemen kann bei gleicher Ladungssicherungsleistung bis zu 60% an Folie gespart werden • Regelbare Anlegespannung • Weniger Folieneinsatz, weniger Abfälle, weniger Entsorgungskosten • Andere Drehtellergrößen optional erhältlich
Weitere Informationen:
Wickelung:
Kreuzwickelung | Kreuzwickelung mit Deckblatt | Schichtwicklung | Schichtwicklung mit Deckblatt
Geschwindigkeit max.:
12 U/min.
Vorreckungssatz:
240 %
Ladungsgewicht:
2000 kg
Stromanschluß:
230 V
Folien-Anlegeeinheit:
Nein
Vorrecksystem:
Ja
Bremse:
Power-Stretch-System
Drehteller:
1650 mm
Wickelhöhe:
2700 mm
Weitere Suchbegriffe: Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, powerwrap, Palettenwickelmaschinen, Wickelmaschinen, Stretchanla, Stretchan, Wickelanlagen, Stretchlagen, Stretcher, Verpackungsanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.767,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.878,82*
€ 6.995,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.847,91*
€ 6.959,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.772,96*
€ 6.869,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.767,05*
€ 6.862,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.